曜日別特売

コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入

コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7136-81内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168977875035019003
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする