曜日別特売

コンデンサ 270μF 250V dc 1袋 2個入

コンデンサ 270μF 250V dc 1袋 2個入 - ニチコン

GXシリーズ
NichiconGXシリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差:±20%、使用温度範囲:-25℃→+105℃

仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GXアズワン品番65-7187-61内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169108LGX2E271MELZ25
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする