曜日別特売

コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入

コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入 - VISHAY

アルミ電解コンデンサ、電源汎用小型ねじTerminal有効寿命:5000時間@+85℃効率的な設計ケース入り、最大サイズO90x195mm用途UPS医療用又は産業用パルスシステムの蓄電装置ソーラーインバータ

仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm●極性あり:極性アズワン品番65-6917-37内容量1袋(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169169MAL250117332E3
232,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする