曜日別特売

コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入

コンデンサ 330μF 6.3V dc 1袋 25個入 - Panasonic(パナソニック)

AEC-Q200認定
FKシリーズ
パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。
製品の特長:
低ESR
高信頼性
高リプル電流
低インピーダンス
長寿命
表面実装
用途:
パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:340mΩアズワン品番65-7135-19内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169196EEEFK0J331XP
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする