曜日別特売

コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 200個入

コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6987-18内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169248ECA2GHG4R7
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする