曜日別特売

コンデンサ 450V 1袋 5個入

コンデンサ 450V 1袋 5個入 - VISHAY
仕様●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC Q200アズワン品番65-7103-19内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169266MAL215299701E3
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする