曜日別特売

コンデンサ 4700μF 35V dc 1袋 50個入

コンデンサ 4700μF 35V dc 1袋 50個入 - Panasonic(パナソニック)

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:4700μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:NHGアズワン品番65-7052-99内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169284ECA1VHG472
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする