曜日別特売

コンデンサ 4700μF 450V dc

コンデンサ 4700μF 450V dc - ニチコン

インバータ回路などの産業用電源に適しています負荷寿命:85℃でのリプル電流の用途に5000時間使用LNX、LNKよりも小型で高リプル電流です高速充放電の負荷に対応ACサーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です

仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:63.5 Dia. x 145mm●高さ:145mm●動作温度 Min:-40℃●直径:63.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●リップル電流:19.2A●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6947-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169300LNC2W472MSEG
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする