コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入

コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

SP-CAP表面実装タイプSシリーズ
パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。
特長と利点:
SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7117-68内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169354EEFSX0E471XE
2,320
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする