曜日別特売

コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入

コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169370875036219018
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする