コンデンサ 47μF 200V dc 1袋 10個入

コンデンサ 47μF 200V dc 1袋 10個入 - 日本ケミコン

電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途リプル電流に対する耐久性:8,000→10,000時間@105℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)

仕様●静電容量:47μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:975mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6980-58内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169449EKXG201ELL470MK20S
3,660
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする