曜日別特売

コンデンサ 560μF 200V dc

コンデンサ 560μF 200V dc - KEMET

KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。

仕様●静電容量:560μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:ALC80アズワン品番65-7119-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169510ALC80A561CB200
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする