コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入

コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入 - Panasonic(パナソニック)

HDシリーズ、パナソニック
+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。
ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7191-89内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169598EEUHD1C682
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする