曜日別特売

コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 100個入

コンデンサ 68μF 200V dc 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

EEシリーズ
パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。
高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。
用途
パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:68μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7062-85内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169650EEUEE2D680
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする