コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入

コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入 - Panasonic(パナソニック)

ZCシリーズ
パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。
AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。
用途
パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1.25Aアズワン品番65-7062-47内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169677EEHZC1H680P
85,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする