曜日別特売

コンデンサ 820μF 250V dc

コンデンサ 820μF 250V dc - KEMET

KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ

仕様●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:239mΩアズワン品番65-7120-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169695ALC70A821EB250
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする