曜日別特売

コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入

コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

EDシリーズ
パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。
高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。
用途
パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。

仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7196-05内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169729EEUED2D820S
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする