曜日別特売

コンデンサキット セラミックチップコンデンサ

コンデンサキット セラミックチップコンデンサ - VISHAY

Vishay表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi(802.11)及びWiMAX(802.16)、VolPネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRIコイル及びジェネレータ、RF機器、レーザー、CATV、UHF/マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ、発振器インピーダンス整合ネットワーク設計、材料、厳密なプロセス制御の組み合わせにより、非常に高い現場での信頼性を実現しています。非常に安定した誘電体材質信頼性の高い貴金属電極(NME)システムRoHS(2022年10月現在)及びGreen準拠ハロゲンフリー、鉛フリー

仕様●キット内容物:セラミックチップコンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.22μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-7029-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169756VJ0402HIFRQ2KIT
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする