曜日別特売

サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール - フエニックス・コンタクト

Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks
Nominalvoltage120VAC/DC.

仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611698692907927
40,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする