ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11