サーボモータ サーボ 200 V 1.3 Nm SMARTSTEP2シリーズ

サーボモータ サーボ 200 V 1.3 Nm SMARTSTEP2シリーズ - オムロンヘルスケア

SmartStep2-Gシリーズ
オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。SmartStep2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。
3秒間にわたる300%のピークトルクSmartStep2、G-シリーズ、AccuraxG5サーボドライブに対応するサーボモータIP65等級モータの設定は不要

仕様●最大出力トルク:1.3 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:400 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:128.5mm●許容電流値:2.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189アズワン品番65-7348-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169896R88M-G40030H-S2
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする