サニコム1 雑排水圧送ポンプ

サニコム1 雑排水圧送ポンプ - SFA

大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる

仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。アズワン品番65-4353-91内容量1個
注意
●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170228SCOM1-100
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする