コノエ
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-A33
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。
受座径60Φに。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):67.5●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:12.4g
アズワン品番
65-6328-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61170255
S-A33 BLACK
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください