コノエ
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-B33
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。
受座径75Φに。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):83●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:20g
アズワン品番
65-6328-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61170264
S-B33 BLACK
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください