コノエ
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-L3
耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、耐老化性がよいです。
コーナー用に。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):57(対辺)●材質:NBR●NBRゴム●質量:8.4g
アズワン品番
65-6332-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61170280
S-L3 BLACK
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください