シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4.45mm 厚さ:4.52mm

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4.45mm 厚さ:4.52mm - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikのEMIエラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMCチャンバで使用できます。IP68保護クラス動作温度:-50→+150℃

仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4.52mm●長さ:1m●幅:4.45mmアズワン品番65-6973-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117052638401109
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする