曜日別特売

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:5.5mm 厚さ:5.5mm

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:5.5mm 厚さ:5.5mm - WURTH ELEKTRONIK
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:5.5mm●長さ:1m●幅:5.5mmアズワン品番65-6968-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117053538401415
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする