曜日別特売

シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ

シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactの組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37ポジション、長さ1mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリIIこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0アズワン品番65-7384-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611711202926580
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする