アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.35
JIS方式のねじリングゲージです
仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4223-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171384
SRM M2.5XP0.35-GRIR2
¥
43,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください