コーポレーションパールスター
ステッキーな杖カバー ワイン
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地で作った杖のグリップカバー
仕様
●規格:フリー●全長:100mm●全巾:30mm●厚み:8mm●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●カラー:ワイン
アズワン品番
65-6901-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171436
-
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください