曜日別特売

セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点

セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点 - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricPreventaXPSMCMシリーズは、バックプレーン拡張コネクタを備えたモジュラ安全コントローラで、ローカル信号用LEDを備えています。電気接続のタイプは、ねじTerminalで行います。寸法22.5x99x114.5mmのコンパクトな設計です。IP保護等級はIP20ですサービス寿命は最大20年です

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●セーフティ入力数:8●セーフティ出力数:2●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7291-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171829XPSMCMCP0802BC
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする