曜日別特売

セーフティコントローラ セーフティ 入力 20 点 セーフティ 出力 4 点

セーフティコントローラ セーフティ 入力 20 点 セーフティ 出力 4 点 - PILZ

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン-オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●範囲:PNOZ mm0p-T●入力/出力数:24●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:5 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●寸法:98 x 45 x 120 mmアズワン品番65-7319-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171838772010
244,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする