曜日別特売

セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc

セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc - VISHAY

高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器

仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172030715C40DKT50
10,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする