BRAND
セルスタンド PP 16本立
オートクレーブ可(121℃)。
2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様
●寸法:210×70×H38mm●材質:ポリプロピレン(PP)●色:グレー●立数:16本●サイズ(升目の縦×横):14×14mm
アズワン品番
65-5705-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61172066
759500
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください