曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12を備え、定格電圧が48Vac又は60Vdcとなっています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7382-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611721091507447
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする