曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3

センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3 - SICK

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性優れた耐摩耗性ドラグチェーンに最適微生物と加水分解に対する耐性難燃性及び自己消火性塗装阻害物質不使用(PWISフリー)シリコンフリーハロゲンフリーUL認定

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7435-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172136YF8U13-020UA1XLEAX
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする