曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護

仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611721451407416
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする