センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMシリーズ - Lumberg Automation

Beldenセンサ/アクチュエータシングルエンドコードセットは、3ピンM8ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は0.3mです。定格電気電圧は50Vac/60Vdcで、定格電流は4Aです。Aコードボディカラーは半透明ですコンタクトベースはCuSnです動作温度:-40℃→+90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7445-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117217914779 RSM 3-224/0,3 M
3,100
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする