センサアクチュエータケーブル コア数:4

センサアクチュエータケーブル コア数:4 - AMPHENOL

TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2m
Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611721888-04AFFM-SL7A02
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする