曜日別特売

タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 - オムロンヘルスケア

OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定

仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172407NB7W-TW01B
267,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする