曜日別特売

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入

タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入 - KEMET

KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は100uFで、70mΩのESRを発揮します。静電容量:100uFC許容差20%ESR:70mΩ最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125C定格電圧:6.3Vdc

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7101-55内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172538T598B107M006ATE070
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする