曜日別特売

タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31

タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 - KEMET

KEMETElectronicsの15uFタンタル静電容量は、200℃の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200℃で加速されたエージングは100%安定状態です静電容量許容差は10%ですその高さは最大3.1mmです漏洩電流:5300nA

仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7030-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172660T500D156K035AG6110
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする