タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1セット 3000個入

タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1セット 3000個入 - VISHAY
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7048-49内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172669TMCUB1V105KTRF
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする