曜日別特売

タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入 - KEMET

5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7044-58内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172678T521B105M063ATE200
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする