タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入

タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入 - KEMET

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で1、000時間を実現しています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)

仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7029-71内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172784T598B335M035ATE150
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする