曜日別特売

タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入

タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入 - VISHAY
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:5832-27●等価直列抵抗:2●許容差:±20%●長さ:5.8mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:5.8 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●漏れ電流:500 nAアズワン品番65-7049-64内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172809TMCMC0G337MTRF
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする