曜日別特売

タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入

タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-90内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611728184TPF330MFL
2,180
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする