タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3216-18 1袋 20個入

タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3216-18 1袋 20個入 - VISHAY

SolidTantalumSurfaceMountChipCapacitors,MoldedCase,ExtendedRangeSmallsize,suitableforhighdensitypackagingTerminations:100%mattetinAPPLICATIONSIndustrialAVequipmentGeneralpurpose

仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.6Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7168-88内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172888TMCMA1A476MTRF
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする