曜日別特売

デジタルマルチメーター Bluetooth搭載

デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 - エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載 - エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載 - エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載 - エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載 - エスコ

インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。
Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。

仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能アズワン品番65-3888-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173308EA707D-25
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする