デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ

デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ - アイテックシステム

5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源
大幅な省スペース化を実現した小型電源
画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です
外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
高輝度な画像処理用LED照明に適します

用途
アライメントと画像処理用照明の併用に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)
※ECI搭載照明の専用機です
仕様●最大出力容量:22.5W●最大出力電流:1.4A●出力数:2chアズワン品番65-6888-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173344TPDC2-240530NCW
65,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする